日立産機システム
コイルサージアブソーバ HCシリーズ
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途
電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。
適合
適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240
適合機種
HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
仕様
サージ吸収方法:バリスタ+CR
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86387237
US-3 AC240V
¥
2,140
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください