水谷ペイント
水系パワーシーラーⅡ
水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。
旧塗膜の付着性に優れ、窯業系材料への浸透性に優れています。
既調合なので希釈の必要がありません。
用途
住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
80~107
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
主な用途
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86403915
-
屋外
屋根
アクリル
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください