水谷ペイント
快適サーモWSi
【遮熱性】太陽光から発する赤外線を効率良く反射させ屋根の温度上昇を大幅に軽減致します。
【低臭・低公害】溶媒が水のため、臭いはもちろん有害物質を揮発することも少なく、非常に低公害です。
用途
住宅屋根用化粧スレート、波型スレートの塗替え
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
42~50
内容量
1缶(15kg)
全12種類を絞り込む
色
選択してください
サーモN6グレー
サーモウェザードグリーン
サーモケルンブルー
サーモダンケルブラウン
サーモチョコレート
サーモナスコン
サーモナチュラルグレー
サーモニューグリーン
サーモバイエルンブラウン
サーモブラック
ニューサーモスカイブルー
ニューサーモブラウン
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
使用場所
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86404667
-
サーモN6グレー
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404676
-
サーモナチュラルグレー
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404685
-
サーモブラック
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404694
-
ニューサーモブラウン
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404703
-
サーモチョコレート
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404719
-
サーモダンケルブラウン
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404728
-
ニューサーモスカイブルー
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404737
-
サーモケルンブルー
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404746
-
サーモナスコン
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404755
-
サーモバイエルンブラウン
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404764
-
サーモウェザードグリーン
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404773
-
サーモニューグリーン
屋外
遮熱性・低臭・低公害
屋根
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください