水系パワーフロン

水系パワーフロン - 水谷ペイント

【超耐候性】水系パワーフロンは、塗装乾燥後にフッ素樹脂の非常に強い結合力を発揮します。
非常に強いフッ素樹脂の結合力が、紫外線や酸性雨などから屋根を守るとともに美観を維持し続けます。
【耐変色性】フッ素樹脂だから実現できた最高のポテンシャルを持つ塗膜は、塗膜が持っている着色成分の劣化をタイトに防ぎ、長期間色あせず、「キレイ」を保ちます。
【低臭・低公害】溶媒が水のため、臭いはもちろん有害物質を揮発することも少なく、非常に低公害です。

用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗り及び水系パワーフロン中塗りが別途必要です)主な用途屋根使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)67~80特性耐候性・耐変色性・低臭・低公害内容量1缶(12kg)
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86404789-No.4 アッシュブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404798-No.5 マルーン
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404807-No.6 赤さび
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404816-No.7 グレー
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404825-No.14 チョコレート
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404834-No.15 黒
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404843-No.25 ウェザードグリーン
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404859-No.34 ダンケルブラウン
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404868-No.36 ナチュラルグレー
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404877-No.39 バイエルンブラウン
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404886-No.43 ニューグリーン
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404895-No.44 ナスコン
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404904-銀黒5号
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする