AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
PGネジケーブルグランド(B型)
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール
単芯型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最小内径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
ねじの呼び
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43754349
PGB11-07B
黒
グランド本体:11
19~19.4
PG11
7~4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754358
PGB11-07G
グレー
グランド本体:11
19~19.4
PG11
7~4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754367
PGB11-10B
黒
グランド本体:11
19~19.4
PG11
11~6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754376
PGB11-10G
グレー
グランド本体:11
19~19.4
PG11
11~6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43754385
PGB13.5-08B
黒
グランド本体:12.5
20.9~21.4
PG13.5
9~4.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754394
PGB13.5-08G
グレー
グランド本体:12.5
20.9~21.4
PG13.5
9~4.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754403
PGB13.5-12B
黒
グランド本体:12.5
20.9~21.4
PG13.5
12.5~6.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754419
PGB13.5-12G
グレー
グランド本体:12.5
20.9~21.4
PG13.5
12.5~6.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754428
PGB16-10B
黒
グランド本体:14
23~23.5
PG16
11.2~5.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
43754437
PGB16-10G
グレー
グランド本体:14
23~23.5
PG16
11.2~5.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754446
PGB16-14B
黒
グランド本体:14
23~23.5
PG16
14~8
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754455
PGB16-14G
グレー
グランド本体:14
23~23.5
PG16
14~8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754464
PGB21-16B
黒
グランド本体:19
28.8~29.3
PG21
16~10.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754473
PGB21-16G
グレー
グランド本体:19
28.8~29.3
PG21
16~10.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754489
PGB21-18B
黒
グランド本体:19
28.8~29.3
PG21
18.5~13
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754498
PGB21-18G
グレー
グランド本体:19
28.8~29.3
PG21
18.5~13
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43754507
PGB29-22B
黒
グランド本体:25
37.6~38.2
PG29
22~16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754516
PGB29-22G
グレー
グランド本体:25
37.6~38.2
PG29
22~16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754525
PGB29-25B
黒
グランド本体:25
37.6~38.2
PG29
25~18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754534
PGB29-25G
グレー
グランド本体:25
37.6~38.2
PG29
25~18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754543
PGB36-25B
黒
グランド本体:31.4
47.6~48.2
PG36
26.5~21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
67日以内出荷
返品不可
43754559
PGB36-25G
グレー
グランド本体:31.4
47.6~48.2
PG36
26.5~21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754568
PGB36-30B
黒
グランド本体:31.4
47.6~48.2
PG36
30~24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754577
PGB36-30G
グレー
グランド本体:31.4
47.6~48.2
PG36
30~24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754586
PGB42-32B
黒
グランド本体:41
54.8~55.6
PG42
32~26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754595
PGB42-32G
グレー
グランド本体:41
54.8~55.6
PG42
32~26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754604
PGB42-39B
黒
グランド本体:41
54.8~55.6
PG42
40~31
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754613
PGB42-39G
グレー
グランド本体:41
54.8~55.6
PG42
40~31
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754629
PGB48-38B
黒
グランド本体:45
60.1~60.9
PG48
38~30
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754638
PGB48-38G
グレー
グランド本体:45
60.1~60.9
PG48
38~30
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754647
PGB48-45B
黒
グランド本体:45
60.1~60.9
PG48
45~35
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754656
PGB48-45G
グレー
グランド本体:45
60.1~60.9
PG48
45~35
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754665
PGB7-05B
黒
グランド本体:7
12.9~13.3
PG7
5.5~3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754674
PGB7-05G
グレー
グランド本体:7
12.9~13.3
PG7
5.5~3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754683
PGB7-07B
黒
グランド本体:7
12.9~13.3
PG7
6.8~4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754699
PGB7-07G
グレー
グランド本体:7
12.9~13.3
PG7
6.8~4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43754708
PGB9-03B
黒
グランド本体:8.5
15.6~16
PG9
3.1~2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754717
PGB9-03G
グレー
グランド本体:8.5
15.6~16
PG9
3.1~2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754726
PGB9-05B
黒
グランド本体:8.5
15.6~16
PG9
5.5~3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43754735
PGB9-05G
グレー
グランド本体:8.5
15.6~16
PG9
5.5~3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754744
PGB9-09B
黒
グランド本体:8.5
15.6~16
PG9
8.2~4.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43754753
PGB9-09G
グレー
グランド本体:8.5
15.6~16
PG9
8.2~4.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください