【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー

【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー - KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー - KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー - KENWOOD

無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。
交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。
業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。
TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。
過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。

付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)バッテリー大容量バッテリーバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2200周波数範囲許可されたUHF帯チャンネル数65ch(陸上・海上用)変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1E送信出力5W/1W電源電圧(V)DC7.4±10%スピーカー出力(mW)700(10%歪)使用温度範囲(℃)-20~+60使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む)端子アンテナ端子:SMA-P防塵防水性能IP54/55/67/68サービス分類その他内容量1セット
注意
※簡易業務無線(免許局)を購入に際しての注意事項です。必ずご一読ください。※
・企業様としての免許申請が必要となります。代行申請を行いまして、認可後の納品となります。
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・注文確定時に無線機の販売サービス 「販売約款」に同意頂く必要があります。
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、デモ期間調整メール、申請、設定に必要なテンプレート、委任状PDFをメールにてご連絡いたします。
・製品代、配送費に陸上無線協会費や免許申請サポート費などの諸経費が含まれております。
・環境により機体が使用できない場合があるため、デモ機の使用を推奨しております(原則1週間、2~3台)。
・デモ機の貸出をご希望のお客様に関して、デモ機の貸出は無料ですが、デモ機返送時の送料はご負担いただきます。
・デモ機破損の場合は有償となります(初期不良、届け時破損をのぞく)
・デモ機返却後、下記(1)(2)(3)がすべて揃ってから約8~11週間に納品準備が完了し、改めて、メーカーより納期連絡いたします。
認可後の納品となるためお時間を要します。キャンセルはできませんので期間に余裕を持ってご注文下さい。
(1)委任状原本
(2)現在の免許状・工事設計書及び事項書(変更・増設の場合)のPDF
(3)既存無線機1台(送料は双方元払い)を約1週間お預かりし設定確認(変更・増設の場合。※新設の場合は必要なし)

・電波利用料400円/台/年が必要です。総合通信局から直接納付書が届きますのでご対応ください。
・免許状記載の所在地、設置場所、商号の変更、廃局が発生する場合、申請する必要があります(メーカーが委託する第三者を通して行う場合は別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・免許の有効期限は最大5年間です。指定の期間内にメーカー委託のメーカーよりご連絡いたしますので、必ず期間内に更新手続きを行ってください(別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・お問い合わせに対し、メーカーが本業務を委託する第三者の会社をご案内する場合がございます。
・デモ機貸出し後のご注文キャンセルも可能です。
免許局 販売約款PDF(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86768159TCP-D261BT【KBH-20・KNB-76L・アンテナ・KSC-49LCR・KSC-45LSL】
109,800
120,780(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする