【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D751
トップクラスのデジタル音声品質。声を伝えるための音質・音声にこだわるケンウッド
先進のノイズキャンセル機能
1マイクタイプのノイズサプレッサー:音声がないときに環境ノイズ波形を取得し、音声からノイズを低減する、1マイクノイズサプレッサーを搭載。外部マイク使用時もしっかりとノイズを低減します。
サイレン音ノイズ抑制:音声と周波数帯域が重なるため、音声の抽出がむずかしいサイレン音ノイズを、周波数分布の差を用いた独自の制御により、強力に低減しています。
2つのチャンネルを使い分けるセカンドPTT機能。メインで使用するチャンネルの他に、もう1つのチャンネルで待受、送信が可能。免許局+登録局のデュアル運用にも対応しています。
エリアごとに使用するチャンネルが異なる場合は、それぞれZone設定しておけば、Zone切り替えだけで各エリアのチャンネルに対応できます。
埃っぽい屋外や水場でも安心して使える堅牢設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。IP54/55/67/68の防塵・防浸性と、水没に対する保護性能も強化された密閉構造。液晶画面とキートップはUV加工で強度を高め、またキートップの印字は擦れキズがついても消えない独自の工夫も施された堅牢設計です。
複数のグループを取りまとめるような場合に、情報の聞き漏らしが少ない高速スキャンを実現しました。
GPS/Bluetooth搭載。GPS位置情報管理システム(Locamotion)をGPSのオプションなしで使用できます。市販のBluetooth(R)イヤホンが使用できます。※プロファイルがHSPに対応したイヤホンに限ります。
付属品ベルトフック(KBH-10)・バッテリー(KNB-83L)・アンテナ・連結充電器(KSC-51LCR)・アダプター(KSC-45LSL)
バッテリー容量(mAh)1820
周波数範囲【免許局(3B)+登録局(3R)】3B:UHF帯65ch、3R:UHF帯30ch【免許局(3B)】UHF帯65ch、【登録局(3R)】UHF帯30ch
変調方式4値FSK(デジタル)
電波型式F1E、F1D、F1F
送信出力5W/4W/1W
電源電圧(V)DC7.4±10%
スピーカー出力(mW)700(10%歪)
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用時間(時間)約10(セーブOFF)/約11(セーブON)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×29.8(KNB-83L使用時・突起物含まず)、58.4×137×31.7(KNB-83L使用時・突起物含む)
質量(g)約268(KNB-83Lバッテリー含む)
サービス分類その他
内容量1セット
注意
※簡易業務無線(免許局)を購入に際しての注意事項です。必ずご一読ください。※・企業様としての免許申請が必要となります。代行申請を行いまして、認可後の納品となります。
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・注文確定時に無線機の販売サービス 「販売約款」に同意頂く必要があります。
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、デモ期間調整メール、申請、設定に必要なテンプレート、委任状PDFをメールにてご連絡いたします。
・製品代、配送費に陸上無線協会費や免許申請サポート費などの諸経費が含まれております。
・環境により機体が使用できない場合があるため、デモ機の使用を推奨しております(原則1週間、2~3台)。
・デモ機の貸出をご希望のお客様に関して、デモ機の貸出は無料ですが、デモ機返送時の送料はご負担いただきます。
・デモ機破損の場合は有償となります(初期不良、届け時破損をのぞく)
・デモ機返却後、下記(1)(2)(3)がすべて揃ってから約8~11週間に納品準備が完了し、改めて、メーカーより納期連絡いたします。
認可後の納品となるためお時間を要します。キャンセルはできませんので期間に余裕を持ってご注文下さい。
(1)委任状原本
(2)現在の免許状・工事設計書及び事項書(変更・増設の場合)のPDF
(3)既存無線機1台(送料は双方元払い)を約1週間お預かりし設定確認(変更・増設の場合。※新設の場合は必要なし)
・電波利用料400円/台/年が必要です。総合通信局から直接納付書が届きますのでご対応ください。
・免許状記載の所在地、設置場所、商号の変更、廃局が発生する場合、申請する必要があります(メーカーが委託する第三者を通して行う場合は別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・免許の有効期限は最大5年間です。指定の期間内にメーカー委託のメーカーよりご連絡いたしますので、必ず期間内に更新手続きを行ってください(別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・お問い合わせに対し、メーカーが本業務を委託する第三者の会社をご案内する場合がございます。
・デモ機貸出し後のご注文キャンセルも可能です。
免許局 販売約款PDF(0.5MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |