【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98
堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠)
防塵防水構造 IP65/67
許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W
明瞭な音声のデジタル通話
通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能
32767通りの高度なデジタル秘話コード機能
個別/グループ/一斉による選択呼出機能
エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応)
GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)
バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)
バッテリー容量(mAh)1430
周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)
変調方式4値FSK
電波型式F1E、F1D
送信出力1.2W
スピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源電圧DC7.4V専用バッテリー
使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)
質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)
端子アンテナ端子無線機側:SMA-P
サービス分類その他
内容量1セット
注意
※簡易業務無線(免許局)を購入に際しての注意事項です。必ずご一読ください。※・企業様としての免許申請が必要となります。代行申請を行いまして、認可後の納品となります。
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・注文確定時に無線機の販売サービス 「販売約款」に同意頂く必要があります。
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、デモ期間調整メール、申請、設定に必要なテンプレート、委任状PDFをメールにてご連絡いたします。
・製品代、配送費に陸上無線協会費や免許申請サポート費などの諸経費が含まれております。
・環境により機体が使用できない場合があるため、デモ機の使用を推奨しております(原則1週間、2~3台)。
・デモ機の貸出をご希望のお客様に関して、デモ機の貸出は無料ですが、デモ機返送時の送料はご負担いただきます。
・デモ機破損の場合は有償となります(初期不良、届け時破損をのぞく)
・デモ機返却後、下記(1)(2)(3)がすべて揃ってから約8~11週間に納品準備が完了し、改めて、メーカーより納期連絡いたします。
認可後の納品となるためお時間を要します。キャンセルはできませんので期間に余裕を持ってご注文下さい。
(1)委任状原本
(2)現在の免許状・工事設計書及び事項書(変更・増設の場合)のPDF
(3)既存無線機1台(送料は双方元払い)を約1週間お預かりし設定確認(変更・増設の場合。※新設の場合は必要なし)
・電波利用料400円/台/年が必要です。総合通信局から直接納付書が届きますのでご対応ください。
・免許状記載の所在地、設置場所、商号の変更、廃局が発生する場合、申請する必要があります(メーカーが委託する第三者を通して行う場合は別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・免許の有効期限は最大5年間です。指定の期間内にメーカー委託のメーカーよりご連絡いたしますので、必ず期間内に更新手続きを行ってください(別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・お問い合わせに対し、メーカーが本業務を委託する第三者の会社をご案内する場合がございます。
・デモ機貸出し後のご注文キャンセルも可能です。
免許局 販売約款PDF(0.5MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |