【名入れ】平地付タオル

【名入れ】平地付タオル - 三和[店舗什器・備品]

平地部分に名入れをして宣伝効果の高いオリジナルタオルに。

材質コットン名入れサイズ(mm)平地部分中央200×70以内名入れタオルオーダー方法メールサービス分類名入れ内容量1セット(100個)
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「オプション設指定の情報を入力してください。
2.メーカーよりお客様入力のメールアドレスに連絡が入ります。サンプルイメージ図を確認後生産に入ります。
3.メーカー直送にて、商品をお届けします。
※設定の納期は入稿データ確定後の目安納期です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86403425VN100WD約300×760375/打(100匁)軽めタオル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86403434VN120WD約320×790450/打(120匁)軽めタオル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86403443VN140WD約320×800525/打(140匁)軽めタオル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86403459VN160WD約340×860600/打(160匁)重めタオル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86403468VN180WD約340×850675/打(180匁)重めタオル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86403477SWT200WT約340×850750/打(200匁)重めタオル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする