曜日別特売

これエエやん ヘルールガスケット B型

これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型 - GAONA(ガオナ)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内容量1個
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86411283GA-JK0151.5S35.950.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86411299GA-JK0162S4864
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
86411308GA-JK0172.5S59.777.5
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411317GA-JK0183S72.591
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする