曜日別特売

これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管

これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。
硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手内容量1個
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86411615GA-JK0471S
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411624GA-JK0481.5S
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする