これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管

これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手内容量1個
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86411728GA-JK0581.5S
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
86411737GA-JK0592S
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
86411746GA-JK0602.5S
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411755GA-JK0613S
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411719GA-JK0571S
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする