これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手

これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10内容量1個
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86411764GA-JK0621S
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
86411773GA-JK0631.5S
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86411789GA-JK0642S
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
86411798GA-JK0652.5S
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
86411807GA-JK0663S
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする