曜日別特売

これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手メッシュ40内容量1個
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86411868GA-JK0721Sシリコン、SUS304
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
86411877GA-JK0731.5Sシリコン、SUS304
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
86411886GA-JK0742Sシリコン、SUS304
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
86411895GA-JK0752.5Sシリコン、SUS316L
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411904GA-JK0763Sシリコン、SUS316L
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする