曜日別特売

これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手

これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手内容量1個
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86411913GA-JK0771Sシリコン、SUS3042943.529.550.52380
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411929GA-JK0781.5Sシリコン、SUS3044043.540.550.535.780
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
86411938GA-JK0792Sシリコン、SUS3045356.553.56447.880
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
86411947GA-JK0802.5Sシリコン、SUS316L6770.567.577.559.580
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411956GA-JK0813Sシリコン、SUS316L8083.580.59172.380
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86411965GA-JK0821Sシリコン、SUS3042943.529.550.523100
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
86411974GA-JK0831.5Sシリコン、SUS3044043.540.550.535.7100
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
86411983GA-JK0842Sシリコン、SUS3045356.553.56447.8100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
86411999GA-JK0852.5Sシリコン、SUS316L6770.567.577.559.5100
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412008GA-JK0863Sシリコン、SUS316L8083.580.59172.3100
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412017GA-JK0871Sシリコン、SUS3042943.529.550.523200
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
86412035GA-JK0892Sシリコン、SUS3045356.553.56447.8200
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
86412044GA-JK0902.5Sシリコン、SUS316L6770.567.577.559.5200
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412053GA-JK0913Sシリコン、SUS316L8083.580.59172.3200
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412026GA-JK0881.5Sシリコン、SUS304-----200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする