曜日別特売

これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用

これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412087GA-FK1181.4
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
86412096GA-FK1191.6
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86412096
2023-05-24
用途: ホースの交換
荒井アンドアソシエイツ株式会社

純正の物と同じように使用できる。
長さもちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする