GAONA(ガオナ)
これエエやん KVK用シャワーホース 交換用
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途
KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色
シルバー
取付ねじ
混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86412139
GA-FK123
1.45
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412148
GA-FK124
1.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412157
GA-FK125
1.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412166
GA-FK126
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください