曜日別特売

これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用

これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412254GA-FK1351
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412263GA-FK1361.5
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412279GA-FK1371.6
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする