曜日別特売

これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用

これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。

用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412306GA-LC039
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 電気洗濯機に暖かいふろ水の残り湯を使うとき。

古くなった電気洗濯機に、風呂給水ホースが接続出来てうれしい。
どこの店に行っても、交換できるホースはありませんよと言われ続けて来た。
もうふろ水は利用できないものとあきらめていた。
やったー! という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする