曜日別特売

これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管

これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手内容量1個
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
全12種類を絞り込む
呼び径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412647GA-JK125ヘルール側:1.5S6(Rp1/4)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
86412656GA-JK126ヘルール側:1.5S10(Rp3/8)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
86412665GA-JK127ヘルール側:1.5S13(Rp1/2)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412674GA-JK128ヘルール側:2S10(Rp3/8)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
86412683GA-JK129ヘルール側:2S13(Rp1/2)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412699GA-JK130ヘルール側:2S20(Rp3/4)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412708GA-JK131ヘルール側:2.5S13(Rp1/2)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412717GA-JK132ヘルール側:2.5S20(Rp3/4)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412726GA-JK133ヘルール側:2.5S25(Rp1)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412735GA-JK134ヘルール側:3S20(Rp3/4)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412744GA-JK135ヘルール側:3S25(Rp1)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412753GA-JK136ヘルール側:3S30(Rp1 1/4)
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする