曜日別特売

これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 - GAONA(ガオナ)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途KVKの混合栓用シャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412805GA-FK1391.45ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412814GA-FK1401.6ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412823GA-FK1411.45シルバー
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
86412839GA-FK1421.6シルバー
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする