曜日別特売

これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用

これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途TOTOの混合栓用シャワーホースの10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412848GA-FK143ホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412857GA-FK144シルバー
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする