曜日別特売

これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用

これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 10本入り 交換用 - GAONA(ガオナ)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途KVKの混合栓用シャワーホースの10本セットです。取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.6内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412866GA-FK1451.6ホワイト
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86412875GA-FK1461.6シルバー
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする