曜日別特売

これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管

これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413137GA-JK160ヘルール側:1S131/213(R1/2)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413146GA-JK161ヘルール側:1S203/420(R3/4)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする