曜日別特売

これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管

これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304

用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。形状ヘルール継手呼び径ヘルール側:1.5S呼び径(B)1呼び径(A)25呼び径(ねじ)25(R1)材質SUS304内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413164GA-JK16325(R1)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする