曜日別特売

これエエやん ホースアダプター ヘルール継手

これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)これエエやん ホースアダプター ヘルール継手 - GAONA(ガオナ)

一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
材質
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413216GA-JK168ヘルール側:1SSUS30425.4
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413225GA-JK169ヘルール側:1.5SSUS30438.1
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
86413234GA-JK170ヘルール側:2SSUS30450.8
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
86413243GA-JK171ヘルール側:2.5SSUS30463.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413259GA-JK172ヘルール側:3SSUS30476.3
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413268GA-JK173ヘルール側:1SSUS316L25.4
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413277GA-JK174ヘルール側:1.5SSUS316L38.1
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413286GA-JK175ヘルール側:2SSUS316L50.8
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413295GA-JK176ヘルール側:2.5SSUS316L63.5
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413304GA-JK177ヘルール側:3SSUS316L76.3
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする