曜日別特売

これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管

これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。
パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413767GA-JK1911.5S×1Sステンレス(SUS304)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413776GA-JK1922S×1Sステンレス(SUS304)
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413785GA-JK1932S×1.5Sステンレス(SUS304)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413794GA-JK1942.5S×1.5Sステンレス(SUS304)
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413803GA-JK1952.5S×2Sステンレス(SUS304)
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413819GA-JK1961.5S×1Sステンレス(SUS316L)
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413828GA-JK1972S×1Sステンレス(SUS316L)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413837GA-JK1982S×1.5Sステンレス(SUS316L)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413846GA-JK1992.5S×1.5Sステンレス(SUS316L)
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413855GA-JK2002.5S×2Sステンレス(SUS316L)
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする