これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管

これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管 - GAONA(ガオナ)

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。
パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。
流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86413864GA-JK2011.5S×1Sステンレス(SUS304)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413873GA-JK2022S×1Sステンレス(SUS304)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413889GA-JK2032S×1.5Sステンレス(SUS304)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413898GA-JK2042.5S×1.5Sステンレス(SUS304)
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413907GA-JK2052.5S×2Sステンレス(SUS304)
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413916GA-JK2061.5S×1Sステンレス(SUS316L)
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413925GA-JK2072S×1Sステンレス(SUS316L)
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413934GA-JK2082S×1.5Sステンレス(SUS316L)
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413943GA-JK2092.5S×1.5Sステンレス(SUS316L)
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86413959GA-JK2102.5S×2Sステンレス(SUS316L)
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする