曜日別特売

LEDテープライト

LEDテープライト - ハタヤリミテッドLEDテープライト - ハタヤリミテッドLEDテープライト - ハタヤリミテッドLEDテープライト - ハタヤリミテッドLEDテープライト - ハタヤリミテッドLEDテープライト - ハタヤリミテッド

照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。

用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18LED寿命(時間)30000長さ(m)3耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
注意
※海外ではご使用になれません。
※屋外用です。
※水中では使用しないでください。
※鉄粉、切削油、切削屑、溶接火花、油脂等がかかる所で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50587488TLP31個(3m)AC100 (50/60Hz)TL3延長用
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
86404947TL31個AC100(50/60Hz)テープ+電源ケーブルセット
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする