曜日別特売

LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。

用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充放電回数(回)約300(目安)
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※水溜りなどで完全に水に浸かってしまう場所には設置しないでください。
※設置は降雨や散水、積雪による浸水の可能性のある場所、湿気の多い場所は避けて下さい。
※充放電回数は約300回ですが使用状況によって変化します。
※乾電池、リチウムイオン充電池等、ニッケル水素充電地以外の電池は使用できません。
※スイッチがオフのときは点灯も充電もしません。
※スイッチをオンにした状態で十分に日光に当てて充電してから使用してください。
※曇りや日陰など満充電ができない使用環境では点灯時間や明るさが十分ではない場合がございます。
※夜間になっても室内の光や電灯などで明るくなってしまう場所に設置した場合、光センサーが作動せず点灯しない場合がございます。
※本製品はガラス製品です。取り扱いには十分ご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
直径×高さ(cm)
質量(kg)
材質
LED
充電池タイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405385WLL-1030-3(GD)1個12×130.56ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED20灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径12cmタイプゴールド
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
86405394WLL-1030-3(WH)1個12×130.56ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED20灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径12cmタイプホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
86405367WLL-1030-2(GD)1個15×160.92ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED30灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径15cmタイプゴールド
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
86405376WLL-1030-2(WH)1個15×160.92ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED30灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径15cmタイプホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
29013409WLL-1030-1(GD)1個20×21.51.1ガラス、ポリスチレン、金属(ステンレス)1.0W相当/50灯1.2V 単3形 800mAh ニッケル水素1本直径20cmタイプゴールド
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
86405306WLL-1030-3(GD)×21セット(2個)12×130.56ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED20灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径12cmタイプゴールド
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
86405315WLL-1030-3(WH)×21セット(2個)12×130.56ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED20灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径12cmタイプホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
86405288WLL-1030-2(GD)×21セット(2個)15×160.92ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED30灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径15cmタイプゴールド
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
86405297WLL-1030-2(WH)×21セット(2個)15×160.92ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED30灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径15cmタイプホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
11498177WLL-1030-1(GD)×21セット(2個)20×21.51.1ガラス、ポリスチレン、金属(ステンレス)1.0W相当 LED50灯1.2V 単3形 800mAh ニッケル水素1本直径20cmタイプゴールド
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
86405349WLL-1030-3(GD)×41セット(4個)12×130.56ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED20灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径12cmタイプゴールド
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
86405358WLL-1030-3(WH)×41セット(4個)12×130.56ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED20灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径12cmタイプホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
86405324WLL-1030-2(GD)×41セット(4個)15×160.92ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED30灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径15cmタイプゴールド
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
86405333WLL-1030-2(WH)×41セット(4個)15×160.92ガラス、金属(ステンレス)0.06W相当 LED30灯1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本直径15cmタイプホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
29013427WLL-1030-1(GD)×41セット(4個)20×21.51.1ガラス、ポリスチレン、金属(ステンレス)1.0W相当/50灯1.2V 単3形 800mAh ニッケル水素1本直径20cmタイプゴールド
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
29013418WLL-1030-1(WH)1個20×21.51.1ガラス、ポリスチレン、金属(ステンレス)1.0W相当/50灯1.2V 単3形 800mAh ニッケル水素1本直径20cmタイプホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
11498168WLL-1030-1(WH)×21セット(2個)20×21.51.1ガラス、ポリスチレン、金属(ステンレス)1.0W相当 LED50灯1.2V 単3形 800mAh ニッケル水素1本直径20cmタイプホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
29013436WLL-1030-1(WH)×41セット(4個)20×21.51.1ガラス、ポリスチレン、金属(ステンレス)1.0W相当/50灯1.2V 単3形 800mAh ニッケル水素1本直径20cmタイプホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: ガーデンライト
製造業

これまでいくつかの他社球形ライトを使ってみたが山善製は初めて。
思ったより作りは良く発行部は小さいが複数発光で幻想的。地面直置きに近いので防水性能を含めて耐久性が有れば良いのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする