曜日別特売

エアコン室外機カバー

エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)

天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。

用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)質量(kg)15材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)組立時間約30-40分内容量1個
取扱説明書:(1.02MB)
注意
※サイドのバーの位置は変更できない仕様となっています。
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします。
※本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右上下に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405498MWAC-110(NA)ナチュラルブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405507MWAC-110(DBR)ダークブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする