曜日別特売

オフィスチェア メッシュハイバック

オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)オフィスチェア メッシュハイバック - YAMAZEN(山善)

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。
背中全体をカバーする背もたれデザイン。
座面はガス圧昇降&前後にロッキング、レバー1つで操作可能。
メッシュバックで通気性が高く、心地よい座り心地。
キャスターつきで移動もラクラク。
机の下にもスペースを確保できる程よいサイズ。

用途OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに種類オフィスチェア静止荷重(kg)90(目安)キャスターあり背タイプハイバック
取扱説明書:(2.24MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
肘掛
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
ヘッドレスト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405665BCM-46(BK)1脚960~1035415~49011.5なしなし
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405674BCM-46(GR)1脚960~1035415~49011.5なしなし
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405683BCM-A46(BK)1脚960~1035415~49013.5ありなし
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405699BCM-AH46(GR)1脚1065~1140415~49014ありあり
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974970BCM-AH46(BK)1台1065~1140415~49014ありあり
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14974979BCM-A46(GR)1台960~1035415~49013.5ありなし
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする