YAMAZEN(山善)
シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド
シェードオーニング用ゆれ吸収伸縮バンド。
シェード下部を固定し、ゴムの弾力でシェードのゆれを吸収。
用途
シェードの固定、揺れ止めに
長さ(cm)
40~80(バンド調節可能)
耐荷重(kg)
3
取付場所
ベランダ、デッキの手すり、ウエイト、ブロック等
材質
バンド:ポリエステル/ゴム、フック:ポリアセタール、アジャスター:ポリアセタール、ロープ:綿
仕様
【取付目安】1mまでの場合/2個、2mまでの場合/3個または4個(シェード幅)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※極端に強く引っ張りすぎないようにしてください。ゴムが切れる恐れがあります。
※風の強い日にはシェードを外してください。
※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。
※長時間使用するとゴムが切れることがありますので1年を目安としてご使用願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86405866
NYZF-YB
1セット(2個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
86405884
NYZF-YB×4
1セット(8個)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
86405875
NYZF-YB×2
1セット(4個)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください