曜日別特売

スチール収納庫 物置

スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 - YAMAZEN(山善)

省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。
アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。
カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。
サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。

用途ベランダやお庭の収納に、ストッカー・収納庫・物置として材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg)底板約100、棚板約30グレー奥行(mm)645内容量1台
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
付属品
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405918DSB-0129(LGY)35116×49.5×78.5(収納部)可動棚×1、鍵×1約40-60分
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405927DSB-0915(LGY)4186×49.5×138.5(収納部)可動棚×2、鍵×1約40-60分
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405936DSB-1215(LGY)46116×49.5×138.5(収納部)可動棚×1、鍵×1約60分以上
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86405945DSB-1515(LGY)58146×49.5×138.5(収納部)可動棚(ハーフ)×2、鍵×1約60分以上
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする