曜日別特売

プランターフェンス

プランターフェンス - YAMAZEN(山善)プランターフェンス - YAMAZEN(山善)プランターフェンス - YAMAZEN(山善)プランターフェンス - YAMAZEN(山善)プランターフェンス - YAMAZEN(山善)プランターフェンス - YAMAZEN(山善)プランターフェンス - YAMAZEN(山善)プランターフェンス - YAMAZEN(山善)

簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。
人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。

用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装ダークブラウン組立時間約30-40分内容量1台
注意
※フェンス部を固定しているネジには「スチール+メッキ塗装」を採用しております。
※ご使用環境によりサビなどが生じる場合もございますが、フェンスの強度などに問題はございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406198KHPF-1218(DBR)120.4×29.7×18019
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28747847KHPF-90135(DBR)90.4×29.7×135.611.7
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
12935557KHPF-12135(DBR)120.4×29.7×135.615
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28747856KHPF-90180(DBR)90.4×29.7×17914.1
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする