曜日別特売

ボーダーフェンス

ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)ボーダーフェンス - YAMAZEN(山善)

簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。
人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。
地面との設置も付属金具を使えばOK。
設置に必要な部品がすべてそろっています。

用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5質量(kg)13.8材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装寸法(cm)2(ボーダーの隙間)長さ(cm)8(ボーダー下部の脚)支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角組立時間約20-30分ダークブラウン幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2)高さ(cm)ボーダー部:8厚さ(cm)ボーダー部:1仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理内容量1台
取扱説明書:(0.99MB)
注意
※設置面のコンクリートが硬い場合は市販のコンクリート用ビスをご使用下さい。
※土の地面でのご使用の場合、L字ペグは17cm地面に入ります。
※フェンス部を固定しているネジには「スチール+メッキ塗装」を採用しております。
※ご使用環境によりサビなどが生じる場合もございますが、フェンスの強度などに問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406225KHBF-1218(DBR)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする