曜日別特売

モニタースタンド

モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。

用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5コンセントなし引出しあり内容量1台
取扱説明書:(0.43MB)
全21種類を絞り込む
質量(kg)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21407139DTS-H4025(CCB)ココアブラウン400×260×13511.53
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
86406268DTS-H4025(NA)ナチュラル(木目)400×260×13511.53
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
86406304DTS-H6025(BK)ブラック(木目)595×260×13511.54
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
21407044DTS-H8025(CCB)ココアブラウン780×260×13511.55.2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
21407060DTS-H8025(WN)ウッドナチュラル780×260×13511.55.2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
86406329DTS-H8025(NA)ナチュラル(木目)780×260×13511.55.2
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
21407069DTS-H8025(AIV)アンティークアイボリー780×260×13511.55.2
オープン
5,988
6,587(税込)
5日以内出荷
21407078DTS-H8025(ABR)アンティークブラウン780×260×13511.55.2
オープン
5,988
6,587(税込)
5日以内出荷
86406338DTS-H8025(BK)ブラック(木目)780×260×13511.55.2
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
21407130DTS-H4025(WN)ウッドナチュラル400×260×13511.53
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
86406295DTS-H6025(NA)ナチュラル(木目)595×260×13511.54
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
86406277DTS-H4025(BK)ブラック(木目)400×260×13511.53
オープン
取扱い終了
代替品有
86406286DTS-H6025(WWH)ホワイト(木目)595×260×13511.54
オープン
取扱い終了
代替品有
86406313DTS-H8025(WWH)ホワイト(木目)780×260×13511.55.2
オープン
取扱い終了
代替品有
21407105DTS-H6025(AIV)アンティークアイボリー595×260×13511.54
オープン
取扱い終了
代替品有
21407148DTS-H4025(AIV)アンティークアイボリー400×260×13511.53
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
86406259DTS-H4025(WWH)ホワイト(木目)400×260×13511.53
オープン
取扱い終了
21407157DTS-H4025(ABR)アンティークブラウン400×260×13511.53
オープン
取扱い終了
21407087DTS-H6025(WN)ウッドナチュラル595×260×13511.54
オープン
取扱い終了
21407096DTS-H6025(CCB)ココアブラウン595×260×13511.54
オープン
取扱い終了
21407114DTS-H6025(ABR)アンティークブラウン595×260×13511.54
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86406277DTS-H4025(BK)86406268DTS-H4025(NA)DTS-H4025(BK) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406268モニタースタンドYAMAZEN(山善)1台
3,998
税込4,398
違い:色違い
86406286DTS-H6025(WWH)21407069DTS-H8025(AIV)DTS-H6025(WWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407069モニタースタンドYAMAZEN(山善)1台
5,988
税込6,587
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86406313DTS-H8025(WWH)21407044DTS-H8025(CCB)DTS-H8025(WWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407044モニタースタンドYAMAZEN(山善)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21407105DTS-H6025(AIV)21407069DTS-H8025(AIV)DTS-H6025(AIV) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407069モニタースタンドYAMAZEN(山善)1台
5,988
税込6,587
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21407148DTS-H4025(AIV)86406268DTS-H4025(NA)DTS-H4025(AIV) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 86406268モニタースタンドYAMAZEN(山善)1台
3,998
税込4,398
※色違いの商品でございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 会社のデスクで使用
中山通商有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

完成品ですぐに使えて良かったです。しっかりした作りで角も丸みがあったりで高級感があります。買ってよかったです。

対象商品 : 86406295
2024-04-25
用途: PCモニターの高さ調整
建設業・工事業

キーボードが台の下に収納できる。A4サイズの書類も入れられる引出しがついている。かつお手頃価格。デスクがすっきり片付きます。
製品としては、ちょっと雑な仕上げのような気がします。
角部分の細かな塗装の剥げ、丸みを帯びた天板上部角の凸凹などが気になる方がいるかもしれません。使っていれば傷もついてくるでしょうし本来のモニター台としての機能(高さ調整とキーボードの収納だけですが…)は満足、細かいことは気にしないので 個人的には問題はありません。

対象商品 : 86406304
2024-04-15
用途: パソコンを常時置くように購入
建設業・工事業

見た通りの商品で使い勝手は良いです。
引き出しは二つあるのかと思いきや、右に大きいものが一つ。
まあ安かったのでいいでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする