曜日別特売

抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団

抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)抗菌防臭防ダニ 洗える掛け布団 - YAMAZEN(山善)

たっぷりボリュームの洗えて清潔な掛け布団。
防ダニ・抗菌防臭機能わた マイティトップ( R )II ECO使用。
ふっくらでムレにくい中空構造繊維。
ご家庭で手洗いOK 。
肌触り滑らかなピーチスキン生地。
収納袋付き。

用途掛ふとんとして寸法(縦×横)(cm)210×150質量(kg)3付属品収納袋ホワイトサイズシングル機能抗ウィルス・抗菌内容量1枚
注意
※洗濯可能ですが家庭用洗濯機では入りきらないため、クリーニング店やコインランドリー推奨です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406575TWS-K(WH)
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする