高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き

高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)高さが変えられるスラックスハンガー 棚・キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

クローゼット下を使って、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。長めのボトムスも掛けられる、高さ最小69から最大89cmの伸縮式。
ハンガー下は棚付きで、床つきを防いだり小物置き場として活躍。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。
滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。バーの高さは約4cm間隔、6段調整。
押入れ下段にも入る最小高さ69cm設計(※押し入れのサイズはご確認お願いください。)フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。

用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)高さ(cm)【スラックスバー】最小57(棚上からハンガー上まで)耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12キャスター4個(うちストッパー付き2個)組立時間約30-40分内容量1台
取扱説明書:(0.58MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406609RSL-S10(WH2)46.5×41×69~895405×300ホワイト(ツヤなし)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86406618RSL-S10(BK4)46.5×41×69~895405×300ブラック(ツヤなし)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86406584RSL-S20(WH2)74×41×69~897680×300ホワイト(ツヤなし)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86406593RSL-S20(BK4)74×41×69~897680×300ブラック(ツヤなし)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86406584
2022-11-14
用途: ズボンかけ
合同会社コミニュティケア医療・福祉・介護関連業

ズボンが、かけやすくて、取り出しやすく、整理しやすくて、滑り落ちなくて、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする