YAMAZEN(山善)
棚板 ウッドシェルフ専用【棚のみ】
ウッドシェルフの追加棚板。
2台のシェルフの間に設置可能。
木の質感があってお手入れも簡単な、合成樹脂化粧繊維板。
シェルフに設置するための金具が装着済です
用途
ウッドシェルフ用追加棚板
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
25
内容量
1枚
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
全8種類を絞り込む
色
アンティークアイボリー(木目)
アンティークブラウン(木目)
アンティークホワイト(木目)
オーク(木目)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86407266
MWST-5940(ABR)
アンティークブラウン(木目)
59×37.5×2.5
幅65.5cmタイプ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
86407275
MWST-5940(AIV)
アンティークアイボリー(木目)
59×37.5×2.5
幅65.5cmタイプ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86407284
MWST-5940(AWH)
アンティークホワイト(木目)
59×37.5×2.5
幅65.5cmタイプ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
86407293
MWST-5940(OAK)
オーク(木目)
59×37.5×2.5
幅65.5cmタイプ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86407309
MWST-8040(ABR)
アンティークブラウン(木目)
80×37.5×2.5
幅85.5cmタイプ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
86407318
MWST-8040(AIV)
アンティークアイボリー(木目)
80×37.5×2.5
幅85.5cmタイプ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
86407327
MWST-8040(AWH)
アンティークホワイト(木目)
80×37.5×2.5
幅85.5cmタイプ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
86407336
MWST-8040(OAK)
オーク(木目)
80×37.5×2.5
幅85.5cmタイプ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください