YAMAZEN(山善)
突っ張り シューズラック
壁を靴収納に変える、天井突っ張り式のシューズラック。壁になじみやすい、マットな質感。靴の大きさに合わせて棚板の高さ調整できるので、ハイカットスニーカーにも対応。
用途
靴収納・壁面収納・下駄箱・シューズラックとして
材質
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
全体30
組立時間
約40-60分
内容量
1個
取扱説明書:
(0.98MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86407494
RTST-3024S(MWH)
30×24×202~260
1段1足
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
86407503
RTST-7024S(MWH)
70.5×24×202~260
婦人靴で1段3足、紳士靴で1段2足
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください