曜日別特売

背付きアルミ縁台

背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)背付きアルミ縁台 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

背付きなのでベンチのように使えるアルミ縁台。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れています。お手入れも簡単。

用途ベランダやお庭・縁側の椅子として材質アルミ耐荷重(kg)約160組立時間約40-60分内容量1台
取扱説明書:(0.15MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86407519KBT-120(DBR)120×40×725.8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407528KBT-90(DBR)90×40×724.8
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86407519
2023-03-09
用途: 参拝者用の休憩に
宗教法人宝乗院その他業種

組み立ても簡単であり、軽量なので女性でも持ち運びに大変便利である。また、アルミ製なので腐食する心配もない。ただ、強風の時に飛ばされる心配があるので屋内や風が当たらない場所に移動しなければならない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする