室外機用遮熱フィルム

室外機用遮熱フィルム - アーネスト室外機用遮熱フィルム - アーネスト室外機用遮熱フィルム - アーネスト室外機用遮熱フィルム - アーネスト室外機用遮熱フィルム - アーネスト室外機用遮熱フィルム - アーネスト室外機用遮熱フィルム - アーネスト
(1件のレビュー)

エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。
貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。
シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。

用途室外機カバー・日よけシールとしてシール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル耐熱温度(℃)80内容量1セット(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86407695A-65796
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86407695
2025-08-19
用途: 家庭の室外機に貼る
その他業種

日向の室外機の貼り付けました。果たしてどれほどの効果があるのかは疑問です。ホームセンターで売っている銀の遮光ボードは邪魔な上に銀がぴらぴらとれてとても嫌でしたから、こちらにしたらスッキリしたのでそれはとてもよかった。設置も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする