be worth style(ビーワーススタイル)
壁付きチェスト
側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
工具不要、かんたんに組み立て可能。
中が透けないのでお部屋がすっきり。
引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。
用途
衣類収納、クローゼット、タンスとして
組立時間
約20-30分
材質
ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※脚部は付け外し可能ですが、外す際は養生が必要です。
※オールグレージュ、オールライトグレーは限定カラーです。
全24種類を絞り込む
段数
選択してください
3段
4段
5段
ワイド3段
ワイド4段
ワイド5段
色
オールグレージュ(ツヤなし)
オールブラック(ツヤなし)
オールホワイト(ツヤなし)
オールライトグレー(ツヤなし)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
収納の目安
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
耐荷重(kg)
段数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86407853
YKC-3 ABK
34×41.5×66.1
3.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
3段
オールブラック(ツヤなし)
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
86407869
YKC-3 AWH
34×41.5×66.1
3.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
3段
オールホワイト(ツヤなし)
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61500987
YKC-3 AGG
34×41.5×66.1
3.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
3段
オールグレージュ(ツヤなし)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61500996
YKC-3 ALG
34×41.5×66.1
3.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
3段
オールライトグレー(ツヤなし)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
86407878
YKC-4 ABK
34×41.5×86.1
4.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
4段
オールブラック(ツヤなし)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
86407887
YKC-4 AWH
34×41.5×86.1
4.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
4段
オールホワイト(ツヤなし)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61501005
YKC-4 AGG
34×41.5×86.1
4.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
4段
オールグレージュ(ツヤなし)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61501014
YKC-4 ALG
34×41.5×86.1
4.6
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
4段
オールライトグレー(ツヤなし)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
86407896
YKC-5 ABK
34×41.5×106.1
5.7
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
5段
オールブラック(ツヤなし)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
86407905
YKC-5 AWH
34×41.5×106.1
5.7
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
5段
オールホワイト(ツヤなし)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501030
YKC-5 AGG
34×41.5×106.1
5.7
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
5段
オールグレージュ(ツヤなし)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501039
YKC-5 ALG
34×41.5×106.1
5.7
Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)
26×36×16
天板約2、引き出し1段あたり約2
5段
オールライトグレー(ツヤなし)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501075
YKCW-3 ABK
54×41.7×66.1
5.9
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド3段
オールブラック(ツヤなし)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501048
YKCW-3 AWH
54×41.7×66.1
5.9
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド3段
オールホワイト(ツヤなし)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501057
YKCW-3 AGG
54×41.7×66.1
5.9
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド3段
オールグレージュ(ツヤなし)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501066
YKCW-3 ALG
54×41.7×66.1
5.9
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド3段
オールライトグレー(ツヤなし)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501118
YKCW-4 ABK
54×41.7×86.1
7.7
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド4段
オールブラック(ツヤなし)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501084
YKCW-4 AWH
54×41.7×86.1
7.7
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド4段
オールホワイト(ツヤなし)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501100
YKCW-4 AGG
54×41.7×86.1
7.7
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド4段
オールグレージュ(ツヤなし)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501109
YKCW-4 ALG
54×41.7×86.1
7.7
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド4段
オールライトグレー(ツヤなし)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501154
YKCW-5 ABK
54×41.7×106.1
9.5
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド5段
オールブラック(ツヤなし)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
61501127
YKCW-5 AWH
54×41.7×106.1
9.5
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド5段
オールホワイト(ツヤなし)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501136
YKCW-5 AGG
54×41.7×106.1
9.5
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド5段
オールグレージュ(ツヤなし)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
61501145
YKCW-5 ALG
54×41.7×106.1
9.5
Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)
46×36×16
天板約3、引き出し1段あたり約3
ワイド5段
オールライトグレー(ツヤなし)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください