曜日別特売

収納ボックス

収納ボックス - 東洋ケース収納ボックス - 東洋ケース収納ボックス - 東洋ケース収納ボックス - 東洋ケース収納ボックス - 東洋ケース収納ボックス - 東洋ケース収納ボックス - 東洋ケース収納ボックス - 東洋ケース

シンプルな収納ボックス。ホコリや入れすぎを防ぐフタ付き。ダブルファスナーでラクラク開閉。
高いところのボックスも取り出しやすいタテ型取っ手。軽くて持ち運びもラクラク。箱の内側も樹脂コーティングされて汚れ防止。
積み重ねもできるしっかり構造。折りたたみ式で、使わないときは薄く収納可能。

用途収納・インナーボックスとして材質本体:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、芯材:厚紙内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86407966ESTC-RBS-GY22×33×270.78Sグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86407993ESTC-RBM-GY34.5×33×271Mグレー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
86408054ESTC-RBLL-GY68.5×33×13.51.14LLグレー
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
86407984ESTC-RBM-BR34.5×33×271Mブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
86407948ESTC-RBS-IV22×33×270.78Sアイボリー
オープン
取扱い終了
86407957ESTC-RBS-BR22×33×270.78Sブラウン
オープン
取扱い終了
86407975ESTC-RBM-IV34.5×33×271Mアイボリー
オープン
取扱い終了
86408009ESTC-RBL-IV47×33×271.25Lアイボリー
オープン
取扱い終了
86408018ESTC-RBL-BR47×33×271.25Lブラウン
オープン
取扱い終了
86408027ESTC-RBL-GY47×33×271.25Lグレー
オープン
取扱い終了
86408036ESTC-RBLL-IV68.5×33×13.51.14LLアイボリー
オープン
取扱い終了
86408045ESTC-RBLL-BR68.5×33×13.51.14LLブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86407984ESTC-RBM-BR86407993ESTC-RBM-GYESTC-RBM-BR 収納ボックス 東洋ケース 86407993収納ボックス東洋ケース1個
2,398
税込2,638
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする