曜日別特売

勝野式 軽やかウォーカー

勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ勝野式 軽やかウォーカー - メイダイ

とにかく軽い!疲れにくく歩きやすい快適ウォーク。
履いていることを忘れるほどの軽量で疲れにくくスイスイ歩きやすい。
驚くほど屈曲性に優れ蹴り出ししやすいためバランス歩行ができ姿勢も正せる。
履き口はストレッチ素材のため着脱しやすく、面ファスナーで甲を固定できるのでよりフィット。
本体はメッシュ素材で蒸れにくく、外反母趾の方にもやさしい足指ラクラクの幅広4E。
足裏にやさしい特殊アーチインソールだから長時間歩いても疲れにくい。
グリップ力のある靴底は不安な滑りを抑えます。
医学博士監修の立体形状インソール。

用途ウォーキングやジム通い・旅行などに形状ローカット甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86408124ブラツクSSブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
86408133ブラツクMMブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
86408149ブラツクLLブラック
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
86408158ワインSSワイン
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
86408219ローズSSローズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
86408228ローズMMローズ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
86408237ローズLLローズ
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
86408246ブルーSSブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
86408255ブルーMMブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
86408264ブルーLLブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
86408167ワインMMワイン
オープン
取扱い終了
86408176ワインLLワイン
オープン
取扱い終了
86408185グレーSSグレー
オープン
取扱い終了
86408194グレーMMグレー
オープン
取扱い終了
86408203グレーLLグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする