曜日別特売

テーブルピンポン 卓球セット

テーブルピンポン 卓球セット - マリン商事テーブルピンポン 卓球セット - マリン商事テーブルピンポン 卓球セット - マリン商事テーブルピンポン 卓球セット - マリン商事

家のテーブル、オフィスのデスクなど、台さえあればあっという間に卓球台へと早変わり。
どこでも簡単に卓球のネットをセットオン。
ネット幅は最大170cmの超ワイド。

用途おうち時間でのゲーム・パーティーなどに寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ロールネット】15×5.5×20長さ(cm)最大170(ネット)テーブル厚さ(mm)最大50寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×150×20(ラケット)質量(g)555材質ロールネット:PP・PE、ラケット:PP・EVA、ピンポン玉:PPセット内容ネット×1、ラケット×2、ボール×2用具種別卓球ボール(ピンポン球)、卓球ラケット、卓球ネット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86408307HO-60281
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする