曜日別特売

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。

用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に寸法(縦×横)(cm)45×90材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(g)150
注意
※網入りガラスには使用できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紫外線遮断率(%)
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31144087AMMS-9045S(BR)1袋(2枚)約70ブラウン約75
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31144096AMMS-9045S(GY)1袋(2枚)約70グレー約75
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31144114AMMS-9045S(GY)×21セット(4枚)約70グレー約75
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31144105AMMS-9045S(BR)×21セット(4枚)約70ブラウン約75
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
31144130AMMS-9045S(BR)×41セット(8枚)約70ブラウン約75
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
31144139AMMS-9045S(GY)×41セット(8枚)約70グレー約75
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
31144148AMMS-9045S(BR)×101セット(20枚)約70ブラウン約75
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
代替品有
31144157AMMS-9045S(GY)×101セット(20枚)約70グレー約75
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
代替品有
86408377AMMS-9045S(MBK)×101セット(2枚×10個)約90マットブラック約90
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
86408343AMMS-9045S(MBK)1袋(2枚)約90マットブラック約90
オープン
取扱い終了
86408359AMMS-9045S(MBK)×21セット(2枚×2個)約90マットブラック約90
オープン
取扱い終了
86408368AMMS-9045S(MBK)×41セット(2枚×4個)約90マットブラック約90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

日よけメッシュシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31144105AMMS-9045S(BR)×231144087AMMS-9045S(BR)AMMS-9045S(BR)×2 エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144087エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31144130AMMS-9045S(BR)×431144087AMMS-9045S(BR)AMMS-9045S(BR)×4 エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144087エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31144139AMMS-9045S(GY)×431144096AMMS-9045S(GY)AMMS-9045S(GY)×4 エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31144148AMMS-9045S(BR)×1031144087AMMS-9045S(BR)AMMS-9045S(BR)×10 エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144087エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31144157AMMS-9045S(GY)×1031144096AMMS-9045S(GY)AMMS-9045S(GY)×10 エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144096エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86408343AMMS-9045S(MBK)31144087AMMS-9045S(BR)AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144087エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86408359AMMS-9045S(MBK)×228608565AMMS-18045S(BR)AMMS-9045S(MBK)×2 エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 28608565エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
2,190
税込2,409
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: スポットク―ラー 使用時
やまみつ水産

張りやすくてずれても何度も張り直しができて遮光率がすごい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする