SMV JAPAN
折りたたみ傘
受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造。使いやすいサイズで、軽くてコンパクト。UVカット90%以上のため、日傘としても活躍。
用途
雨傘・日傘・晴雨兼用傘として
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
タイプ
折りたたみ傘
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
親骨長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86408727
SMV-41001
アネモネ
55
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
86408736
SMV-41002
ローズ
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
86408745
SMV-41003
サンフラワー
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
86408754
SMV-41004
ダリア
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
86408763
SMV-41005
ブロッサム
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
86408788
SMV-41007
スミレ
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
86408797
SMV-41008
クレマチス
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
86408806
SMV-41461
ガーベラ
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
86408815
SMV-41462
ラナンキュラス
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
86408824
SMV-41463
フリージア
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646228
SMV-41464
イングリッシュローズ
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646237
SMV-41465
ワスレナグサ
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646246
SMV-41466
ガーデニア
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646255
SMV-41467
ネモフィラ
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646271
SMV-41468
ゲッカビジン
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646280
SMV-41469
カメリア
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646289
SMV-41470
チョコレートコスモス
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
86408779
SMV-41006
マーガレット
55
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください