曜日別特売

お腹も背中も包まれ抱き枕

お腹も背中も包まれ抱き枕 - CCM

背中を支えてリラックス、横向き寝をサポート、お腹も背中も包まれ抱き枕。体圧が分散されて楽に寝れる2通りの寝姿勢。素材と形状のこだわりポイント。こんな悩みの方は今すぐチェック。ホルムアルデヒド品質基準をクリアした安全な素材。安心の日本製。

用途抱き枕として質量(kg)1混率(%)カバー:レーヨン95・ポリウレタン5材質(中材)ポリスチレンビーズ/ポリウレタンフォーム/ポリエステルわた高さ(cm)18寸法(縦×横)(cm)60×110材質(側地)本体:ポリエステル89%・ポリウレタン11%・メッシュ部ポリエステル100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409454DDH-001イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
86409463DDH-001ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする